Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M20X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M20X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M20X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M20X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-158899
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     158899
EAN/GTIN:
     4020772158897
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M20x28*
Prüfkraft:
196,0 kN
A:
27,7
E:
44
H:
36
K:
18
VE:
-
Gewicht:
355 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, nutenstein din 508 m 20, din 508, din 508 m20, 508-m20x28, 508, m20x28, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.