Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M 8X16 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M 8X16 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M 8X16 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M 8X16 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-153460
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     153460
EAN/GTIN:
     4020772153465
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M 8x16*
Prüfkraft:
29,0 kN
A:
15,7
E:
25
H:
18
K:
9
VE:
25
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, nutenstein d508 m 8x10 amf, din 508, din 508 m8, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein, 508-m, 8x16
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.