Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Thermobindegerät, Bindstream T 220 , Bindeleistung bis 220 Blatt, DIN A4 (79014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindegerät, Bindstream T 220
Thermobindegerät, Bindstream T 220
Thermobindegerät, Bindstream T 220
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079014
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079014
EAN/GTIN:
     4044526790140
Suchbegriffe:
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Klebebindesystem
Thermobindegerät
Der erste Eindruck zählt! Sie möchten ein professionell aussehendes Dokument? Unser Thermobindegerät Bindstream T 220 macht es möglich! Durch die Erhitzung wird der Kleber im Rücken der Bindemappen flüssig und verbindet sich somit mit den Blättern. Mit dem Bindstream T 220 lässt sich schnell und einfach ein professionell aussehendes Dokument erstellen. Der T 220 ist leicht und platzsparend. Er signalisiert Ihnen seine Einsatzbereitschaft des Gerätes und Ende der Bindung durch einen Ton. Die Vorheizzeit liegt unter 2 Minuten.

Technische Daten


Marke: Profioffice
Bindevolumen: max 220 Blätter
Stanzkapazität: -
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: -
Seitenanschlag regelbar: -
Stanzmesser ausschaltbar: -
Gewicht (kg): 0,9

Weitere Informationen:
Bindeart:
Thermobindemappen DIN A4
Bindevolumen:
max. 150 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
nein Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
nein
Stanzmesser:
nein ausschaltbar
Seitenanschlag:
nein DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
ja Skala
Länge:
100 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
1,4 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemaschine, Thermobindesystem, klebebindegerät, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, schwarz, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.