Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Solar Installationskabel Meterware H1Z2Z2-K 4mm² schwarz 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-94425S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     94425S
EAN/GTIN:
     4043718334483
Suchbegriffe:
Photovoltaik / Solar
Das Solarkabel H1Z2Z2-K, 4mm², ist speziell für die Verkabelung von Photovoltaikanlagen entwickelt worden und bietet höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit seiner robusten Konstruktion und den herausragenden technischen Eigenschaften stellt es sicher, dass die PV-Anlage über Jahre hinweg effizient und sicher betrieben wird.
  • Hohe Nenn- und Arbeitsspannung: Mit einer Nennspannung von 1,0/1,0 kV AC und einer Arbeitsspannung von 1,5 kV DC gemäß EN 50618 ist das Kabel ideal für die Anforderungen moderner Solaranlagen ausgelegt.
  • Robuste Bauweise: Mit einem Kabelaußendurchmesser von 5,5 mm und einer Nennwandstärke der Isolierung von 0,7 mm sowie der Beschichtung von 0,8 mm ist das Kabel robust und langlebig.
  • Leiterquerschnitt: 4 mm², feindrähtig
  • Leitermaterial: Kupfer, verzinnt
  • DC Leitungswiderstand: 5,09 Ohm/km
  • Spannungsprüfung am Kabel: AC 6,5 kV, DC 15 kV
  • Strombelastbarkeit: Geprüft nach EN 50618
  • Ozon- und Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit: Geprüft nach EN 60811 / 50618
  • Flammbeständigkeit: Entspricht EN 60332-1-2, LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Isolation: Halogenfreies, schwach rauchendes, quervernetztes Polyolefin (XLPO)
  • Umgebungstemperatur: -40°C bis +90 °C
  • Min. Biegeradius: 22 mm
Vorteile des Solarkabels H1Z2Z2-K, 4mm²:
  • Langlebigkeit: Mit einer hohen Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüsse bietet das Kabel eine zuverlässige Lösung für langfristige Anwendungen.
  • Einfache Installation: Dank seiner Flexibilität und robusten Konstruktion ist das Kabel leicht zu verlegen und eignet sich für eine Vielzahl von Installationen.
Das Solarkabel H1Z2Z2-K, 4mm², ist die optimale Wahl für die sichere und effiziente Verkabelung Ihrer Photovoltaikanlage. Mit seiner hochwertigen Bauweise und den umfassenden Schutzmerkmalen sorgt es für eine zuverlässige Stromübertragung und trägt zur Maximierung der Energieeffizienz Ihrer Anlage bei.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.