Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schnittstellenkarte, IDE 6,35cm (2,5") auf 2x CF Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-76621I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76621I
EAN/GTIN:
     4043718150120
Suchbegriffe:
I/O-Karten / Cardreader
IDE zu CF / 1,8"
Dieses interne 6,35cm (2,5") Compact Flash zu IDE Laufwerk dient zum Anstecken von zwei CF Karten Typ I / II und IBM Microdrive. Die CF Karten funktionieren unter anderem wie ein erweiterter Speicherplatz oder auch wie eine Festplatte für ein Betriebssystem, von welchem Sie booten können.
  • 2 x Compact Flash Slot
  • IDE 44pin Stecker
  • Stromversorgung über IDE
  • Unterstützt DMA und Ultra DMA Modus. Eine kompatible Flash Media Karte wird benötigt, um diesen Modus zu verwenden.
  • Unterstützt CF-Card Typ I/II und IBM Microdrive
  • Bootfähig
  • Windows 2000/XP/Vista, DOS, Mac, Linux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.