Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76201A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76201A
EAN/GTIN:
     4043718103034
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Snap-In Einsätze
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
  • RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a
  • bis 10GBit/s geeignet
  • POE/POE+ kompatibel
  • für 19" Leerblech und Anschlussdosen
  • mit LSA Leiste
  • vollgeschirmt
  • Druckguss Gehäuse
  • Die Snap-In Module passen in die Trägerrahmen aus den Schalterprogramme der bekannten Hersteller Gira, Merten, PEHA etc.
  • Abmessungen: B: 17,2mm x L: 40,4mm x H: 27,5mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76822A
ab € 10,26*
Zubehör
InLine
76822B
ab € 10,01*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,86*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,88*
Zubehör
InLine
76822C
ab € 32,21*
Zubehör
InLine
76822D
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.