| |
|
| Artikel-Nr.: C560-66659A Herst.-Nr.: 66659A EAN/GTIN: 4043718290765 |
| |
|
| | |
| Der InLine® Netzwerk Media Konverter 10/100/1000Mb/s TP zu LWL (SC Duplex), MM, 550m ist für die Migration oder die Erweiterung von vorhandenen Netzwerken zu geringen Kosten gedacht. Der Konverter entspricht unterschiedlichen IEEE 802.3 Ethernet Standards und verfügt über einen RJ45 10/100/1000Base-T Port sowie einen LWL SC Duplex Modulslot. Er bietet LWL-Verbindungen zu weit entfernten Netzwerksegmenten und eignet sich auch hervorragend zur Anbindung von Gebäuden. Mit dem Konverter besteht die Möglichkeit, optische Netzwerke über Distanzen von bis zu 550m zu verbinden. Dies kann erreicht werden, indem beide Geräte direkt über LWL angeschlossen werden. Systemadministratoren können die Konverter überall im Netzwerk einsetzen, ohne Änderungen an der bestehenden Verkabelungsstruktur durchzuführen. Die kompakte Größe erlaubt die Anbringung in jeder Desktop-Umgebung. - Multimode TX 1310nm
- Entspricht den Standards IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 10/100Base-TX/X, IEEE802.1q, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d, IEEE802.3z, IEEE802.3ab
- Unterstützt Auto MDI/MDI-X
- Automatische Aushandlung von Voll- und Halbduplex Modus
- 10/100/1000Base-T zu 1000Base-FX
- Status LEDs zur Anzeige der Stromversorgung sowie Verbindung und Aktivität der Ports
- Link Fault Pass Through (LFP)-Funktion zur einfacheren Wartung des Netzwerks
- Externes Schaltnetzteil 5V DC/1A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Mediakonverter |
| | |
| |