|  |
 |
| Artikel-Nr.: C560-59989A Herst.-Nr.: 59989A EAN/GTIN: 4043718316502 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Universal EV-Ladekabel Halterung von InLine ist die perfekte Lösung für die ordentliche und praktische Aufbewahrung Ihres Typ 2 E-Auto-Ladekabels (IEC 62196). Die Montage an der Haus- oder Garagenwand ist dank der beiliegenden Dübel und Schrauben schnell und unkompliziert erledigt. Durch die Halterung ist das EV-Ladekabel immer griffbereit an der Wand und schützt die Kabelkupplung vor Beschädigungen durch Überfahren. - Universal EV-Ladekabel Halterung für Wandmontage
- Praktische Kabelhalterung: Das EV-Ladekabel ist immer griffbereit dank der ordentlichen Aufbewahrung an der Wand
- Schutz vor Beschädigungen: Die universelle Halterung schützt die Kabelkupplung vor Beschädigungen durch Überfahren
- Einfache Handhabung: Das Einrasten und Entriegeln des EV-Ladekabels ist mit nur einer Hand kinderleicht und sicher möglich
- Inklusive Montagezubehör: Die Montage an der Haus- oder Garagenwand ist dank der beiliegenden Dübel und Schrauben schnell und unkompliziert erledigt
- Traglast: Bis zu 10 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: 213 x 117 x 95 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung für Elektro-Auto-Ladegerät, E-Auto-Ladekabel, Elektroauto-Ladekabel, Elektrofahrzeug Ladekabel, Ladekabel für Elektroautos, Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel, Installation / Reinigung, Kabelkanal |
|  |  |
| |