| |
|
| Artikel-Nr.: C560-51126K Herst.-Nr.: 51126K EAN/GTIN: 4043718283743 |
| |
|
| | |
| Diese InLine® Gigabit Ethernet PCI-Express Karte ist ein leistungsstarker 10/100/1000 BASE-T Ethernet LAN Controller, perfekt für den Heim- und Bürogebrauch geeignet. Sie bietet eine kostengünstige Lösung für die Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s über ein Kupferleitungs-Netzwerk, und kann mit jeder Cat.6 oder Cat.5 Verkabelung problemlos verwendet werden. - Entspricht PCI-Express Revision 1.1
- Unterstützt Standard und Niedrigprofil-Gehäuse Chassis
- 1-Lane (x1) PCI-Express mit Übertragungsrate 2,5Gb/s Vollduplexkanal
- Leistungsstarke 1000BASE-T Ethernet-Controller-Karte
- Abwärtskompatibel zu 10/100BASE-TX Netzwerken
- 10/100/1000Mb/s Datenrate, automatische Verhandlungsführung
- Kompatibel zu bestehenden CAT-5 UTP-Verkabelungen
- Vollständig kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u, 802.3u, 802.3ab
- Unterstützt Vollduplex-Flusskontrolle (IEEE 802.3x)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Prioritätskodierung
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
- Crossover-Erkennung und Auto-Korrektur-Betrieb
- Vollständig Plug and Play
- Ideal für den Heim- und Bürogebrauch
- Realtek RTL8111H Chipsatz
- Unterstützt Microsoft Windows 10 / 8.x / 7 / Vista / Server 2008/2003 / XP (32/64-bit), Linux 4.10.x, Mac OSX 10.10 oder höher
- Lieferumfang: 1x InLine® Dual Gigabit Netzwerkkarte, PCI Express, Treiber-CD, Benutzerhandbuch, Low-Profile Slotblende
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: I/O-Karten / Cardreader, PCIe |
| | |
| |