Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Gigabit Netzwerkkarte, 1x RJ45 2,5Gb/s, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-51125A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     51125A
EAN/GTIN:
     4043718313587
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
  • Entspricht der PCI-Express Revision 2.1
  • Unterstützt Standard- und Low-Profile-Gehäuse
  • 10/100/1000 Mb/s und 2,5 Gb/s Datenrate mit automatischer Aushandlung
  • Basierend auf dem Realtek RTL8125B Chipsatz
  • Vollständig konform mit IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
  • Unterstützt Vollduplex-Flusskontrolle (IEEE 802.3x)
  • Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Prioritätskodierung
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
  • Crossover-Erkennung und Auto-Korrekturbetrieb
  • Unterstützt Jumbo Frame bis 16 KB
  • Unterstützt RealWoW-Technologie, die das Aufwecken eines schlafenden PCs aus der Ferne über das Internet ermöglicht
  • Unterstützt Microsoft NDIS5, NDIS6 Checksummen-Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Segmentation Task-Offload (Large send v1 und Large send v2)
  • Unterstützt Windows 11 /10 / 8.1 / 8 / 7 32/64-bit, Linux
  • Lieferumfang: 2.5G Ethernet Controller-Karte PCI-E, Low-Profile-Slotblech, Treiber-CD, Anleitung
Weitere Suchbegriffe: I/O-Karten / Cardreader, PCIe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.