Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Standventilator
>
SmartHome Standventilator
>
Artikel
InLine® SmartHome Standventilator, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-40160
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
40160
EAN/GTIN:
4043718287727
Suchbegriffe:
SmartHome Standventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Stellen Sie sich vor, das Thermometer schießt in die Höhe und noch bevor der Schweiß läuft, kommt Ihnen eine kühle Brise entgegen. Der smarte Standventilator von InLine sorgt für automatische Erfrischung an heißen Tagen. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, können Sie den Ventilator bequem per App steuern. Automatismen und Szenarien lassen sich darüber intuitiv erstellen und aktivieren das Gerät zum Beispiel, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Mit drei einstellbaren Geschwindigkeitsstufen, einer integrierten Timerfunktion (Abschaltung nach 1, 2, 3 oder 4 Stunden), dem Schlafmodus (reduziert die Geschwindigkeit nach 30 Minuten), dem An- und Ausschalten der automatischen Rotation um 80 Grad sowie der Einstellung des Neigungswinkels in 4 Rasterschritten von bis zu 60 Grad, können Sie den Ventilator auch direkt am Gerät Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Durch den energiesparenden Motor, mit einer Leistungsaufnahme von 50 Watt und der geringen Lärmemission von maximal 57dB (A), eignet sich das Gerät perfekt für den Dauerbetrieb in Büros oder neben Ihrem Bett. Die vereinfachte Sprachsteuerung, dank der Kompatibilität zum Google Home Assistenten und Amazon Alexa, rundet die umfassende Bedienbarkeit ab.
Farbe: Weiß
Einstellbarer Timer: 1h / 2h / 3h / 4h
LEDs: Status- und Timer-LEDs
Luftvolumen: <3.200m³/h
Stromverbrauch: 50 Watt
WiFi-Signal: WiFi 2,4GHz
WiFi-Standard: IEEE802.11b/g/n
Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
Protokolle: DHCP/IP/TCP/UDP
WiFi-Sicherheit: WPA/WPA2 Verschlüsselung
Antenne: Eingebaute omnidirektionale Antenne
Temperaturbereich: 0° - 40°C
Luftfeuchtigkeit: 10%-90% nicht kondensierend
Abmessungen: 265x430x1320mm (BxTxH)
Gewicht: ca. 4,8kg
App: Smart Life (Android und iOS)
Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Home
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
InLine
>
Smart Home
Weitere Suchbegriffe:
Smart Home
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, 1,5m, schwarz
InLine
16441D
€ 6,55*
Zubehör
InLine® Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker / Buchse, schwarz, 3m
InLine
16403
€ 7,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.