Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB PD Netzteil Ladegerät Single USB-C, Power Delivery, 20W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-31500C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31500C
EAN/GTIN:
     4043718295609
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte, z.B. kompatibel zum iPhone. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, benötigen allerdings länger, bis sie vollständig wieder geladen sind.
  • USB-Netzteil/Ladegerät
  • USB Typ-C PD-Ausgang: 5VDC/3A - 9VDC/2,22A - 12VDC/1.5A, Power Delivery 3.0 kompatibel (max. 20W)
  • Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 0,5 A
  • Ausgangsspannung: 5,0-20,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 3,0 A
  • Ausgangsleistung: 20,0 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 89,7 % (12 V / 1,67 A), 85,6 % (5 V / 3 A)
  • Effizienz bei geringer Last (10%): 79,6 % (12 V / 1,67 A), 80,0 % (5 V / 3 A)
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,02 W
  • Überspannungs- und Kurzschlussschutz
  • Bei zu hoher Temperatur des Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Strom / Energie / Licht, USB Stromadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.