Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
InLine
>
Halterungen / Stative / Schlösser
>
Tischhalterung
>
Artikel
InLine® Tischhalterung, für LCD-/LED-Display bis 81cm (32"), max. 9kg, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-23108J
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
23108J
EAN/GTIN:
4043718333905
Suchbegriffe:
Halterungen / Stative / Schlösser
Tischhalterung
Tischhalterung für Flachbild-Monitore bis 81cm (ca. 32")
Um +/-45° zu neigen, Display 360° drehbar
Mit Gelenk für eine flexible Ausrichtung
VESA 75x75, 100x100mm
Schraubklemme zur Befestigung an der Tischplatte (bis ca. 85mm) oder durch die Tischplatte (bis ca. 40mm)
Höhenverstellbar bis ca. 40 cm
Max. Belastbarkeit: 9kg
Inkl. Zubehör zur Befestigung eines Bildschirms
Lieferumfang:
Tischhalterung mit Schraubklemme
Schraubenset mit M4 und M5 Schrauben
2x Innensechskant-Schlüssel
Aufbauanleitung
... >
InLine
>
Halterungen / Stative / Schlösser
>
Tischhalterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,67*
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.