Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-16275I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16275I
EAN/GTIN:
     4043718316427
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Dieses EV Autoladekabel von InLine eignet sich zum Laden aller Fahrzeuge mit dem in Europa standardisierten Typ 2-Stecker für Ladevorgänge bis 11kW. Sie können damit Ihr Elektro- oder Hybrid-Fahrzeug problemlos an öffentlichen Ladestationen oder Wallboxen mit Ladesteckdosen anschließen. Besonders robust und hochwertig gefertigt, ist das 3-phasige Kabel für eine langlebige Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen und Witterungen ausgelegt. Das Kabel ist gegen Staub und Wasser geschützt. Die Kupplungen haben standardmäßig Schutzkappen, um Verschmutzungen und Feuchtigkeit im Innern zuverlässig zu verhindern.


  • Autoladekabel mit Typ2 Anschluss
  • Geeignet für Voll-Elektrofahrzeuge (EV) und Hybridfahrzeuge (PHEV)
  • 3-phasiges Ladekabel, kann auch 1-phasig laden (Abwärtskompatibilität)
  • Für eine Ladeleistung von bis zu 11kW geeignet
  • Kompatibel mit allen gängigen Automarken sowie Fahrzeugen mit CCS Anschlussbuchsen
  • Inkl. Aufbewahrungstasche mit Klettbändern und Ösen zum sicheren Transport im Kofferraum
  • TPU Kabel H07BZ5-F, Outdoor-geeignet -30 bis +50°C, halogenfrei und raucharm, UV- und ölresistent
  • IP65/54 Zertifizierung zur Sicherstellung einer hohen Staubdichtigkeit und Schutz von Spritzwasser
Weitere Suchbegriffe: Strom / Energie / Licht, EV-Ladekabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.