Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette für OKA-G und OKA-W 400x200x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette für OKA-G und OKA-W 400x200x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Kassette für OKA-G und OKA-W 400x200x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Kassette für OKA-G und OKA-W 400x200x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7425300
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7425300
EAN/GTIN:
     4012195245513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenkassette
Kassette
Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurkanal estrichbündig offen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,59*
€ 833,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,11*
€ 814,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,92*
€ 791,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,01*
€ 747,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.