Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte mit 3 x Lochbild Typ B Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerplatte mit 3 x Lochbild Typ B Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Trägerplatte mit 3 x Lochbild Typ B Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7407824
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407824
EAN/GTIN:
     4012195113256
Suchbegriffe:
Montageträger
Träger
Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Länge:
72 mm
Tiefe:
48.6 mm
Ausführung:
Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Werkstoff:
Metall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.