Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte mit 1 x Lochbild Typ D Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerplatte mit 1 x Lochbild Typ D Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Trägerplatte mit 1 x Lochbild Typ D Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Trägerplatte mit 1 x Lochbild Typ D Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7407768
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407768
EAN/GTIN:
     4012195113034
Suchbegriffe:
Montageträger
Träger
Trägerplatte zur Aufnahme von 1 Anschlussbuchse der Datentechnik, Audio- oder Video-Technik Typ D-Sub 9.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Länge:
72 mm
Tiefe:
48.6 mm
Ausführung:
Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Werkstoff:
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.