Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7404898
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404898
EAN/GTIN:
     4012195101512
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufbodenkanal
Kanaldeckel
Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Mit Überstand:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.