Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsset für BSKH09-K0521 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsset für BSKH09-K0521 Stahl bandverzinkt
Verbindungsset für BSKH09-K0521 Stahl bandverzinkt
Verbindungsset für BSKH09-K0521 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215385
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215385
EAN/GTIN:
     4012195077886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbinderset
Brandschutzkanal Zubehör
Kanalverbinder
Kupplung
Verbindungsset als Ersatzteil für den Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 sowie die passenden Formteile, bestehend aus je einem Verbindungsblech links und rechts.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
55 mm
Außenbreite:
90 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.