Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlageblock für Brandschutzbox 300x100x60 Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlageblock für Brandschutzbox 300x100x60 Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Einlageblock für Brandschutzbox 300x100x60 Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Artikel-Nr.:
     C5551-7204188
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7204188
EAN/GTIN:
     4012197343347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlageblock
Einlageblock zum Füllen nicht belegter Bereiche in den MagicBoxen, auch zum vollständigen Füllen der MagicBoxen beim Einsatz als Reserveabschottung. Fugenverschluss mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
100 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.