Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel T-Abzweigstück für RTM 200 B=200mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel T-Abzweigstück für RTM 200 B=200mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel T-Abzweigstück für RTM 200 B=200mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-7138834
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7138834
EAN/GTIN:
     4012195931003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Deckel
T-Stückdeckel
T-Abzweigstückdeckel
T Stückdeckel
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.