Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Anbau-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RAA 600 B600mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Anbau-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RAA 600 B600mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Deckel Anbau-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RAA 600 B600mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7136980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7136980
EAN/GTIN:
     4012195866879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstücksdeckel
Anbaustücksdeckel
Formteildeckel
Deckel Abzweigstück
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7138752
ab € 172,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.