Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Key 330x300x127 Polycarbonat lackiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Key 330x300x127 Polycarbonat lackiert schwarz
Wallbox Key 330x300x127 Polycarbonat lackiert schwarz
Wallbox Key 330x300x127 Polycarbonat lackiert schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-6570022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6570022
EAN/GTIN:
     4012197274184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ion Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich als einzelner Ladepunkt. Für die ortsfeste Montage an der Wand im Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet. • Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1 • ein-, zwei- und dreiphasiges Laden • geeignet für TN- und TT-Netze • integrierte Temperaturüberwachung • DC-Fehlerstromüberwachung • Statusinformationen per LED-Anzeige • anschlussfertig vorverdrahtet • inklusive 5-m-Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker und Kabelhalterung • Einspeisung von oben oder unten • Edelstahl-Designelemente • Ladeleistung kann auf einen festen Wert begrenzt werden, Werkseinstellung 11 kW • Modbus RTU Protokoll über RS-485 Schnittstelle für eine bidirektionelle Kommunikation • Anzusteuern über Modbus RTU für dynamisches Lastmanagement, dynamisches PV-optimiertes Laden und digitale Authentifizierung (per Web/App) mit externer Steuerung (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio) • Potentialfreier Freigabekontakt für z. B. PV-Anlagen, Rundsteuerempfänger • mit Schlüsselschalter zur Autorisierung
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
300 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
127 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, Schlüsselschalter, e-auto-ladestation stationär, Ladestation, Charging Station, Anschluss Elektroauto, Ladesäule typ 2, Ladesäule Wand, Elektroladesäulen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 731,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,47*
€ 870,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,61*
€ 862,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,11*
€ 797,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,11*
€ 759,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6570105
€ 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.