Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x110 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x110 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x110 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6418317
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6418317
EAN/GTIN:
     4012196204557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
Fächerscheiben ohne Norm
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: fächerscheibe stahl, fächerscheibe, obo bettermann fächerscheibe, Sechskantschraube, Schraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,542*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,1271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,372*
€ 93,26268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,562*
€ 92,29878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,092*
€ 86,97948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,732*
€ 82,98108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,542*
€ 74,42498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.