Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe für Gewindestange M12x40mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe für Gewindestange M12x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Verbindungsmuffe für Gewindestange M12x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Verbindungsmuffe für Gewindestange M12x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6410111
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6410111
EAN/GTIN:
     4012196202331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M12
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M12
Form:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, Verbindungsmuffe für Gewindestange, Verbindungsmuffe für Gewindestäbe, gewindemuffe m12 stahl, sechskantmutter ohne norm, abstandsbolzen m12, Gegenmutter, MS-6kant-Mutter, Mutter, Sechskantmutter, Verbindungsmuffe, Langmutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,913*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,693*
€ 6,77467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,353*
€ 6,37007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,153*
€ 6,13207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,983*
€ 5,92977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,703*
€ 5,59657
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,913*
€ 4,65647
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6410103
ab € 3,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.