Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimutter mit angepresster Scheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombimutter mit angepresster Scheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt
Kombimutter mit angepresster Scheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6408958
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6408958
EAN/GTIN:
     4012196623952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m6
sechskantmutter ohne norm
Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann sperrzahnmutter, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter, Kombimutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10251*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14051*
€ 0,16721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13151*
€ 0,1565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12751*
€ 0,15174
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12351*
€ 0,14698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10251*
€ 0,12199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.