Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck symmetrisch 70x210x300 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck symmetrisch 70x210x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Außeneck symmetrisch 70x210x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6278410
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278410
EAN/GTIN:
     4012195665625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinbaukanal Außeneck
Brüstungskanal Außeneck
Außeneck
Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.