Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium eloxiert
Inneneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6276943
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6276943
EAN/GTIN:
     4012195897125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inneneck
Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.