Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium reinweiß RAL 9010
Außeneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6276910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6276910
EAN/GTIN:
     4012195897095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinbaukanal Außeneck
Brüstungskanal Außeneck
Außeneck
Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.