Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Flachwinkel, kanneliert Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil Flachwinkel, kanneliert Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil Flachwinkel, kanneliert Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6274590
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274590
EAN/GTIN:
     4012195656999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkeloberteil
Flachwinkelabdeckung
Abdeckung Flachwinkel Geräteeinbauk...
Oberteil Flachwinkel Brüstungskanal
Flachwinkeloberteil PVC, kannelierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
profiliert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.