Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 70x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 70x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Flachwinkel 70x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6274521
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274521
EAN/GTIN:
     4012195656845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinbaukanal Flachwinkel
Brüstungskanal Flachwinkel
Flachwinkel
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.