Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzring 20x30mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzring 20x30mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Kantenschutzring 20x30mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6249744
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249744
EAN/GTIN:
     4012197376840
Suchbegriffe:
Kantenschutzring
Kantenschutz
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
11 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
25 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,498*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,408*
€ 2,86552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.