Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 300x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 300x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 300x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-6227604
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227604
EAN/GTIN:
     4012196072736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel
Abdeckung
Oberteil
Dachformdeckel
Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,92002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 60,97334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,19002*
€ 267,97612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,19003*
€ 266,78614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,95004*
€ 258,17055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,32004*
€ 250,28085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,92002*
€ 217,67482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.