Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B400 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B400 Stahl bandverzinkt
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226314
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226314
EAN/GTIN:
     4012196536337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel
Abdeckung
Oberteil
Bogendeckel
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.