Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet Größe 1 Ø4,5mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spreizniet Größe 1 Ø4,5mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Spreizniet Größe 1 Ø4,5mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Spreizniet Größe 1 Ø4,5mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6178520
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178520
EAN/GTIN:
     4012196014279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW1 zu verwenden. Maß des Borloches: 4,5 mm. Gesamtklemmstärke: 2,2 - 4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Spreizniet, Niet
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.