Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal SL Set 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Sockelleistenkanal SL Set 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Sockelleistenkanal SL Set 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132267
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132267
EAN/GTIN:
     4012196727599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal rehau
sockelleistenkanal
Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Anzahl der Trennwände:
2
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Bodenkanal, Sockelleiste, Fußleiste, Fußbodenleiste, Sockelleiste mit Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,745*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,875*
€ 8,18125
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,845*
€ 8,14555
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,395*
€ 7,61005
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,085*
€ 7,24115
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,905*
€ 7,02695
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132270
ab € 1,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132258
ab € 4,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132199
ab € 5,251*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132296
ab € 1,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132281
ab € 1,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132245
ab € 13,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132229
ab € 10,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132238
ab € 9,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132253
ab € 1,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132230
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.