Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Kupplung SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6132232
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132232
EAN/GTIN:
     4012196719860
Suchbegriffe:
Kupplung
Kanalkupplung
Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,011*
€ 2,39309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,921*
€ 2,28599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.