Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil halogenfrei Außeneck, glatt Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil halogenfrei Außeneck, glatt Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Oberteil halogenfrei Außeneck, glatt Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6114230
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6114230
EAN/GTIN:
     4012196450893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Außeneck Geräteeinbaukana...
Oberteil Außeneck Brüstungskanal
Oberteil Außeneck Geräteeinbaukanal
Außeneckoberteil
Außeneckoberteil aus PC/ABS, glatte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.