Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck variabel 140x88x88 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck variabel 140x88x88 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Außeneck variabel 140x88x88 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6113232
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113232
EAN/GTIN:
     4012196419500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinbaukanal Außeneck
Brüstungskanal Außeneck
Außeneck
Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
80 ° | 110 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.