Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck variabel 110x145x145 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck variabel 110x145x145 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Inneneck variabel 110x145x145 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6113072
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113072
EAN/GTIN:
     4012196419265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inneneck
Kanal Inneneck
Geräteeinbaukanal Inneneck
Brüstungskanal Inneneck
Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83 ° | 97 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.