Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck starre Form 175x175x100 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck starre Form 175x175x100 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Inneneck starre Form 175x175x100 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6113062
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113062
EAN/GTIN:
     4012196419234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inneneck
Kanal Inneneck
Geräteeinbaukanal Inneneck
Brüstungskanal Inneneck
90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.