Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0019284
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6072909
EAN/GTIN:
     4012196295395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz, UV-resistent.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelrinne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
6.5 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzband
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
155
pro Packung
€ 6,40*
ab € 39,0813*
€ 48,8913*
3 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,10*
€ 49,04*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,851*
€ 51,851*
1 Tag
16
pro Packung
€ 4,99*
ab € 44,987*
€ 55,867*
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,98*
ab € 48,23*
€ 59,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,8913*
€ 58,18065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,4313*
€ 57,63325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,3613*
€ 53,97995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,2013*
€ 52,59955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,9013*
€ 51,05255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,0813*
€ 46,50675
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,90813* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FREIALDENHOVEN
ab € 2,03*
Ähnlich
Niedax
RKBA10
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.