Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme für Rundstehfalz-Dächer 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falzklemme für Rundstehfalz-Dächer 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Falzklemme für Rundstehfalz-Dächer 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5317502
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317502
EAN/GTIN:
     4012196622368
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
• für Rundstehfalzsysteme, feste Leitungsführung • Herstellerfreigabe durch das Unternehmen Kalzip gegeben • geprüft nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Klemme, Klemm-Material, Konstruktionsklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,426*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,16852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,716*
€ 566,10204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,016*
€ 561,69904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,216*
€ 541,70704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,296*
€ 527,52224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,426*
€ 486,02694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.