Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8/10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzklemme 8/10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Falzklemme 8/10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5317481
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317481
EAN/GTIN:
     4012195850861
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
• Blechstärke bis 5 mm • für Leitungsführung quer und längs zum Blech • mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12 • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Klemmbereich:
5 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Klemme, Klemm-Material, Konstruktionsklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86086*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36086*
€ 13,51942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84086*
€ 12,90062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86086*
€ 10,54442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.