Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5317223
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317223
EAN/GTIN:
     4012195420613
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
• Blechstärke bis 10 mm • Leitungsführung quer und längs zum Blech mit 2 Sechskantschrauben M8 x 10 und 2 Sechskantschrauben M8 x 16 (F) • 273 Cu: mit Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Klemme, Klemm-Material, Konstruktionsklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,844*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,77688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,384*
€ 401,48696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,994*
€ 397,45286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,684*
€ 385,18396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,264*
€ 376,35416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,844*
€ 343,72436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.