Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V
Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093260
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093260
EAN/GTIN:
     4012195391098
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
tk datenleitungsschutzgerät
Koaxiale Datenleitungschutzgeräte • Basisschutz • Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350) • Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse • Verschiedene Steckerkombinationen • Mit BNC-Connector • Optimales Übertragungsverhalten • Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmeldeüberspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunküberspannungsschutz, MSR Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.