Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x90 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x90 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x90 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498720
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498720
EAN/GTIN:
     4012197357115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Unterlegscheibe ohne Norm
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
unbehandelt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Gewindelänge:
45 mm
Länge:
90 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Betontyp:
ungebrochener Beton
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerfest:
ja
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 17,2918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 943,16*
€ 1.122,3604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 919,68*
€ 1.094,4192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 894,76*
€ 1.064,7644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 878,53*
€ 1.045,4507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 861,96*
€ 1.025,7324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.