Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ3 M12x85 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ3 M12x85 Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ3 M12x85 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498701
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498701
EAN/GTIN:
     4012197357559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Unterlegscheibe ohne Norm
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
7/16 Zoll
Gewindelänge:
29 mm
Länge:
85 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
83 mm
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Betontyp:
ungebrochener Beton
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerfest:
ja
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,3725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,36*
€ 124,1884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,86*
€ 122,4034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,70*
€ 117,453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,71*
€ 115,0849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,3725*
€ 100,40328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.