Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M8x165 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M8x165 Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M8x165 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498687
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498687
EAN/GTIN:
     4012197357313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Unterlegscheibe ohne Norm
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Gewindelänge:
123 mm
Länge:
165 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Effektive Verankerungstiefe:
45 mm
Betontyp:
ungebrochener Beton
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerfest:
ja
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,465*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,76*
€ 260,3244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,16*
€ 258,4204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,13*
€ 250,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,02*
€ 235,6438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,465*
€ 220,70335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.