Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x80 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x80 Stahl galvanisch verzinkt
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x80 Stahl galvanisch verzinkt
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x80 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498140
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498140
EAN/GTIN:
     4012196563968
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Kopfdurchmesser:
22.5 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Länge:
80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63993*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96993*
€ 1,15422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90993*
€ 1,08282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84993*
€ 1,01142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81993*
€ 0,97572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77993*
€ 0,92812
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63993*
€ 0,76152
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205460
ab € 10,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205462
ab € 11,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205464
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.